Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Dosierhilfe für Ölbäder,Saunaessenzen 2,5 - 30 ml Dosierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835895
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saunazubehör
Messbecher
Saunaduftdosierer
Dosierhilfe

Dosierhilfe

Die Dosierhilfe von Schupp ist für Ölbäder, Sauna- und Dampfbadessenzen sehr gut geeignet. 

Produktinformationen zur Dosierhilfe 

  • Dosierbecher für Mengen von 2,5 ml bis 30 ml
  • Messbecher für eine einfache und hygienische Entnahme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messbecher
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Badezusatzdosierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,63*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9307
ab € 66,40*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9312
ab € 114,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,79*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9308
ab € 215,11*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,52*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7365
ab € 42,63*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7335
ab € 43,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7355
ab € 46,43*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7345
ab € 46,42*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7226
ab € 127,75*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4874
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.