Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Wacholder 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835949
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5704
EAN/GTIN:
     4027887057046
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Wacholder 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Fördert Hautdurchblutung
  • Wärmt wohlig
  • Trägt zur Lockerung der Muskulatur bei
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Wacholder
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
02791810
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 25,47* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 35,56*
€ 42,32
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,34*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.