Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Indische Melisse 10 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835939
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5616
EAN/GTIN:
     4027887056162
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Indische Melisse 10 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Wohltuend zur Entspannung und Beruhigung
  • Ideal vor dem Schlafen
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Indische Melisse
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01268302
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,76*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 13,076* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 166,57*
€ 198,22
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 164,33*
€ 195,55
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 163,70*
€ 194,80
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 160,44*
€ 190,92
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 159,82*
€ 190,19
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 159,20*
€ 189,45
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 156,59*
€ 186,34
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 130,76*
€ 155,60
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,76*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 10,72*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.