Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Fichtennadel 5 Liter Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835923
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5345
EAN/GTIN:
     4027887053451
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Fichtennadel 5 Liter
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Kostbares Coniferennadelöl regt Durchblutung der Haut an
  • Befreit die Atemwege
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Fichtennadel
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124532
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,40*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 29,08* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 183,80*
€ 218,72
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 181,46*
€ 215,94
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 180,83*
€ 215,19
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 175,09*
€ 208,36
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 174,48*
€ 207,63
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 173,87*
€ 206,91
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 167,52*
€ 199,35
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 145,40*
€ 173,03
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,74*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,34*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 10,70*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.