Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Fichtennadel 1000 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835922
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5344
EAN/GTIN:
     4027887053444
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Fichtennadel 1000 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Kostbares Coniferennadelöl regt Durchblutung der Haut an
  • Befreit die Atemwege
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Fichtennadel
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04124526
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, badezusatz, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 32,63* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 45,84*
€ 54,55
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 39,99*
€ 47,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,33*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4771
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.