Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Neutral 200 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835725
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7362
EAN/GTIN:
     4027887073626
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Neutral

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Neutral Massage-Öl

  • Massage-Öl „Neutral“ 200 ml Flasche
  • Mit Jojobaöl und Vitamin E-Acetat
  • Pflegt und schützt die Haut
  • Für besonders empfindliche Haut geeignet
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
04979765
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,01795* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,41*
€ 7,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1100k
ab € 7,74*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,92*
Sonstiges
Couppée
60035
ab € 9,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7722
ab € 4,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7462
ab € 3,61*
Sonstiges
Spitzner
27400027
ab € 14,60*
Sonstiges
Spitzner
37455734
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.