Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Neutral 200 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835700
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7462
EAN/GTIN:
     4027887074623
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Neutral

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Neutral

  • Massagelotion „Neutral“  200 ml Flasche
  • Neutrale Basis zum Mischen individueller Lieblingsdüfte mit ätherischen Ölen
  • Für empfindliche Haut geeignet
  • Ohne Parfümstoffe
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate


Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
00038907
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Wohlfühlmassage, Patientenmassage, Massageprodukte, Einreibungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0181* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,45*
€ 7,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.06
ab € 11,38*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7544
ab € 18,78*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7594
ab € 18,81*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7555
ab € 85,76*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7366
ab € 74,28*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7364
ab € 10,77*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7362
ab € 3,60*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7365
ab € 42,75*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7334
ab € 12,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7332
ab € 3,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7335
ab € 43,32*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7354
ab € 12,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7352
ab € 3,84*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7355
ab € 46,35*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7353
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.