| |
|
| Artikel-Nr.: 537-835000 Herst.-Nr.: 7423 EAN/GTIN: 4027887074234 |
| |
|
| | |
| Massage-Lotion Top Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut. Produktinformationen zur Top Massage-Lotion - Massagelotion „Top" 200 ml Flasche
- Eine Weiterentwicklung der bewährten Massage-Lotion pH 5,5 in einer etwas leichteren Konsistenz für die erfolgreiche Massage
- Mit Aloe Vera, Allantoin, Vitamin E und Kamillenwirkstoff
- Für eine entspannte Haut
- Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Parfum, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 01007659 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Wohlfühlmassage, Massagezubehör, Massagepraxisbedarf, Massagetherapie |
| | |
| |