Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Seni® Care Schutzcreme mit Arginin 200 ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-800274
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-231-T200-32D
EAN/GTIN:
     5900516651459
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Seni® Care Schutzcreme mit Arginin

Die Schutzcreme von Seni® Care spendet Feuchtigkeit, lindert Reizungen und der Hautregenerationsprozess wird unterstützt. Arginin ist eine natürliche und proteinogene Aminosäure. In der Schutzcreme aufgetragen, wirkt es wundheilend. Die Schutzcreme ist speziell für die Anwendung an gefährdeten Körperstellen geeignet und gefährdet nicht die Saugfähigkeit von Inkontinenzmaterial.

Produktinformationen zur Schutzcreme

  • 1 Tube 200 ml mit wundheilendem Arginin
  • Lindert Reizungen, spendet Feuchtigkeit, unterstützt Hautregenerationsprozess
  • Unangenehmes Trockenheitsgefühl und Hautspannungen werden reduziert
  • Leichte Konsistenz lässt Creme schnell einziehen
  • Hinterlässt dünne, transparente Schutzschicht
  • Wirkt Entzündungen und Dekubitalgeschwüren entgegen
  • Aktivstoffe: Arginin, Allantoin, Biokomplex aus Leinen, Panthenol, Shea Butter, Canola Öl, Traubenkernöl und Sinodor
  • Auf gefährdete Körperstellen auftragen und einwirken lassen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Arginin
PZN:
15815305
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handschutzcreme 200ml, handschutzcreme, hautpflegecreme tube, Hauteinreibung, Hautpflegeprodukte, Hautschutzlotion, Pflegebedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
14
€ 6,50*
ab € 3,43*
€ 4,72*
Lager 537
8
1
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 5,58*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,58*
€ 6,64
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,98*
€ 5,93
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,74*
€ 5,64
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 4,73*
€ 5,63
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,49*
€ 5,34
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 4,48*
€ 5,33
pro Tube
ab 36 Tuben
€ 4,47*
€ 5,32
pro Tube
ab 48 Tuben
€ 4,45*
€ 5,30
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,29*
€ 5,11
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,46*
€ 4,12
pro Tube
1 Tube enthält 200 Milliliter (ab € 0,0173* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
HF032R
ab € 18,10*
Sonstiges
Aesculap
HF445R
ab € 33,99*
Sonstiges
B. Braun
7241210
ab € 163,62*
Sonstiges
Bodynova
rmkldm
ab € 35,56*
Sonstiges
cosiMed
01.22
ab € 9,95*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,04*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,07*
Sonstiges
Servoprax
M1 9939
ab € 1,62*
Sonstiges
Hartmann
9950182
ab € 4,18*
Sonstiges
Hartmann
9006031
ab € 2,015*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 130004
ab € 9,54*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,82*
Sonstiges
Spitzner
47336034
ab € 7,91*
Sonstiges
trendmoor
0013
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.