Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 1-lagig 25 x 23 cm natur 5000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-216400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher einlagig, grau/natur

Die Papierhandtücher haben eine ZZ-Falzung und passen so in fast jeden Spender. 

  • Abmessungen 25x23 cm.
  • Lieferform: 20x250 Tücher, 5.000 Stück (1 Karton)
  • zick-zack-Faltung (ZZ-Falz)
  • Farbe: grau/natur
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/natur
Ausführung:
1-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,22*
€ 28,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6956
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.