Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trendmoor Moorkissen Vario Therapiekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-210008
Hersteller:
     trendmoor
Herst.-Nr.:
     0013
EAN/GTIN:
     4250194300134
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Moorwichtel Moorkissen Vario

Natürliches Heilmoor mit hervorragender Heilkraft, Wärmetherapiekissen

  • Abmessungen des Moorkissens Vario: 41 x 11 cm
  • Heilmoorpackung zur Behandlung bei Migräne, Kopf- oder Zahnschmerzen, Nackenverspannungen, Gelenkproblemen
  • diese Moorpackungen können in Mikrowelle oder Wasserbad erwärmt werden
  • die Lebensdauer beträgt bei schonender Verwendung ca. 2 Jahre 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vario
PZN:
03686096
Weitere Suchbegriffe: moor packung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
trendmoor
0201
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.