Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Massageöl Volatile "Sonnenwärme" 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753062
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1877K
EAN/GTIN:
     8715542000082
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl "Sonnenwärme"

Das Volatile Massageöl "Sonnenwärme" strahlt Wärme aus und ist sehr beliebt.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Flasche Massageöl "Sonnenwärme" 250 ml 
  • Strahlt angenehme Wärme aus
  • Geeignet auch für eine Kinder- und Babymassage (Bei Babys mit neutralem Massageöl verdünnen)
  • Grundmischung: 90 % Mandelöl, 10 % Jojobaöl
  • Massageölmixtur mit 2 % rein ätherischen Ölen
  • Zusätzlich mit Mandarine, Orange, Vanille und Myrrhe
  • Auf Ölbasis lange haltbar
  • Leicht aufzutragen, großflächig zu verteilen und sparsam im Verbrauch
Warnung - Brandgefahr: Mit Öl getränkte Laken können sich im Wäschetrockner selbst entzünden, wenn das Öl nicht vollständig ausgewaschen wurde. Verwenden Sie daher Spezialwaschmittel (z.B. wuwei Blau Wäschereiniger).
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,03588* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,10*
€ 16,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,13*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,82*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4492
ab € 5,73*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
142099
ab € 10,71*
Sonstiges
Spitzner
27400023
ab € 14,68*
Sonstiges
Spitzner
47929275
ab € 9,80*
Sonstiges
TheraBand
23021
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.