| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729204 Herst.-Nr.: FW-1002 EAN/GTIN: 4260071635518 |
| | |
|
| | |
| Flowin Pro Trainingsmatte Die Flowin Pro Trainingsmatte von Ludwig Artzt bietet Ihnen vielfältige Trainingsmöglichkeiten für den ganzen Körper, angepasst an Ihren individuellen Fitnessstand. Das innovative Trainingskonzept "Flowin Friction Training" basiert auf der Kombination von Gewichtskraft und Reibung. Mithilfe der stationären Flowin-Matte Pro können am ganzen Körper Muskeln gedehnt und gekräftigt, Balance, Koordination und Beweglichkeit verbessert werden. Auflagen für verschiedene Körperregionen (Flowin Pads für Hände, Knie und Füße) sind zusätzlich zum effizienten und funktionellen Übungsgerät Flowin Pro im Lieferumfang enthalten. Im Produktdatenblatt finden Sie verschiedene Übungsanleitungen, z. B. für das Warm up mit Flowin Pro. Die robuste Trainingsmatte Flowin Pro ist nicht rollbar und kann in Studios verwendet werden. Für den mobilen Einsatz ist die Ausführung Flowin Sport oder die kleinere Version Flowin Physio erhältlich. Produktinformationen zur Flowin Pro Trainingsmatte - Robuste, nicht rollbare Matte für den stationären Einsatz
- Inklusive 2 x Fußpad, 2 x Handpad und 1 x Knie-Pad, speziell entwickelte Auflagen für ein umfassendes Ganzkörpertraining
- Material: Mix aus verschiedenen Kunststoffen: Acrylnitril-Butadien-Styrol, thermoplastisches Polyurethan, Polyethylenterephthalat, Polyethylen sowie Polycarbonat
- Einfache Reinigung der Flowin Pads mit Wasser, einem weichen Schwamm oder Lappen, bei starker Verschmutzung mit milder Seife
- Maße 140 cm x 100 cm
- Farbe schwarz
Anwendung der Flowin Pro Trainingsmatte - Geeignet für Personen jeden Alters und Fitnesslevels
- Übungen für Arme, Rumpf, Rücken, Oberschenkel oder Ganzkörpertraining
- Anwendung im Studio, zuhause, allein oder in der Gruppe
- Ausgeklügeltes Reibungsverhalten zwischen der Flowin Trainingsplatte und den Flowin Auflagen sorgt für eine Mischung aus Stabilität und Gleitvermögen
- Steuerung der Trainingsintensität des Friction Trainings je nach Bewegungsausführung, für Einsteiger bis Fortgeschrittene, anwendbar für Core-Training
- Übungs-DVD nicht im Lieferumfang enthalten
Eine Übungsanleitung zum Download finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turnmatte, Gleitkissen, Gleitmatte, Rollslide, Umbetthilfe, gymnastikmatte, Matte, Trainings-Matte, Gymastikmatte, Übungen, Workouts, Step, Physiotherapie, Therapeut, Patient, Sport, Training, Übung, Bewegung, Flowin Friction Training, Reha, Fitness, Gymnastik, Muskulatur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,17* | € 260,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 242,74* | € 281,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,54* | € 332,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|