Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flowin Slidematte inkl. Zubehör Sport


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612184425
Hersteller:
     Flowin
Herst.-Nr.:
     FW-1001
EAN/GTIN:
     04260071635501
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Leichtturnmatte
Trainingsmatte

  • Perfekt zur Rumpfstabilisation und Bauchmuskeltraining
  • Intensive Beanspruchung aller Muskelgruppen
  • Jederzeit und überall einsetzbar, zuhause oder unterwegs
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Perfekt für das Training zu Hause, Gruppen-Workout und Personaltraining
Das einzigartige "High-Friction-Trainingssystem" von Flowin ermöglicht ein umfassendes und effektives Ganzkörpertraining. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Physiotherapeuten und Athleten ist es den schwedischen Entwicklern mit der Flowin Trainingsmatte gelungen, ein vielfältig einsetzbares Trainingsgerät zu entwickeln, das für Personen jeden Alters und Fitnesslevels geeignet ist und hinsichtlich Effizienz und Funktionalität seinesgleichen sucht.

Produktdetails:
  • Material Pads: EVA, Polyester
  • Material Trainingsmatte: Kunststoff-Mix
  • Material Tasche: Nylonstoff

Flowin Trainingsmatte "Sport"
  • Rollbar: Ja
Lieferumfang:
  • 1x FlowinTrainingsmatte
  • 2x Flowin Hand-Pad
  • 2x Flowin Fuß-Pad
  • 1x Flowin Knie-Pad
  • 1x Aufbewahrungstasche

Flowin Trainingsmatte "Professional"
  • Rollbar: Nein
Lieferumfang:
  • 1x FlowinTrainingsmatte
  • 2x Flowin Hand-Pad
  • 2x Flowin Fuß-Pad
  • 1x Flowin Knie-Pad

  • Maße: 140x100x0,4 cm
  • Gewicht: Ca. 2,5 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sport
Weitere Suchbegriffe: Turnmatte, Gleitkissen, Gleitmatte, Rollslide, Umbetthilfe, gymnastikmatte, Core-Training, Schlingentraining, Fitness, Trainingsgerät, Funktionstraining, Flowing, Stretch, Ganzkörpertraining, Kleingerät, Dehnung, Bungee, Functional, Training, funktionelles, flowin, Sliding, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Core-Trainer, Sport, Bungee-Dance, Gleitmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 163,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 163,79*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 152,24*
€ 179,39*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 179,39*
€ 213,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,82*
€ 212,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,20*
€ 209,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,79*
€ 202,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,24*
€ 181,17
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 21,74858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flowin
FW-1002
€ 241,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.