| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717046/blau Herst.-Nr.: 400343 EAN/GTIN: 4006226020774 |
| | | |
|
| | |
| Dynair Keil-Ballkissen Premium Ein stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt ergibt sich bei diesem Dynair Sitzkissen aus der Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefülltem Ballkissen. Beim Sitzen auf dem Keil-Ballkissen Premium wird die Hüfte leicht nach vorne geneigt und der Körper kann eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung einnehmen. Kleine, feine Bewegungen ermöglichen einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur. Mit dem Sitzen auf einem Dynair Keil-Ballkissen bekommen die Oberschenkel eine bessere venenoptimierte Unterstützung. Die sanft genoppte Seite kann während des Sitzens für Luftzirkulation sorgen und gleichzeitig bietet das Dynair Keil-Ballkissen von TOGU die Möglichkeit für eine Fuß- oder Rückenmassage. Bei Beschwerden sollte vor Trainingsbeginn ein Arzt oder Physiotherapeut um Rat gefragt werden. Produktinformationen zum Keil-Ballkissen Premium - Farbe blau
- Ergonomisch geformtes und anpassungsfähiges Sitzkissen
- Perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Ballkissen
- Luftgefüllt und aus hochwertigem geruchsneutralem Ruton
- Bis ca. 500 kg belastbar
- Latexfrei
- Inkl. Pumpe zur individuellen Luftregulierung
- L/B ca. 36 x 37 cm
- Gewicht ca. 1150 g
Das Dynair Keil-Ballkissen Premium macht ein bewegtes, gesundes und aktives Sitzen möglich! Wirkungsspektrum des Keil-Ballkissen Premium - Gibt stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt
- Rückenmuskeln werden während des Sitzens gestärkt
- Rückenbeschwerden können gelindert werden
- Körper wird in eine gesunde, aktive, aufrechte Sitzhaltung gebracht
- Verbesserte Blutzirkulation für bessere Konzentration und Aufmerksamkeit an einem anstrengenden und langen Arbeits- oder Schultag
- Tieferliegende Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskeln werden unbemerkt und ohne zusätzlichen Zeitaufwand trainiert und gestärkt
- Trainiert Hüfte, LWS, HWS, Rücken, dient zur Entspannung, bringt mentale Fitness, trainiert Sensomotorik, wirkt gegen Störungen des Nervensystemes
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Lagerungskeil, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,37* | € 51,51* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,85* | € 60,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|