| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667017 Herst.-Nr.: 3258.01 EAN/GTIN: 4260257711432 |
| |
|
| | |
| Hohe Stapelhocker Modell 3258 Die Stapelhocker von Lotz sind stabile und platzsparende Sitzhocker. Sie sind eine prima Sitzgelegenheit für spontane oder zeitlich begrenzte Anlässe. Produktinformationen zu den Stapelhockern Modell 3258 - Schnell zur Hand und platzsparend aufgestapelt
- Sitzfläche: Ø 350 mm
- Sitzhöhe 580 mm
- Material: strapazierfähiger PU-Schaum, schwarz
- Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr schwarz
- Belastbar bis 120 kg
- Anlieferung: montiert
Andere Kombinationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | PU schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohe Stapelhocker, Modell 3258, D=350 mm, schwarz, 580 mm hoch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,78* | € 97,92* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,28* | € 109,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,34* | € 109,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 116,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,64* | € 121,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|