Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotz Stehhilfe Modell 3600 Kunstledersitz schwarz Für stehende Tätigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-667011
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.01-10
EAN/GTIN:
     4260257712484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe lotz
sitz stehstuhl

Stehhilfe Modell 3600

Die Stehhilfe Modell 3600 von Lotz ist besonders bei der Ausübung von stehenden Tätigkeiten mit hohen Beanspruchungen geeignet. Sie dientzur Entlastung Ihres Körpers und zur Erhaltung Ihrer Gesundheit. Anwendung findet der Standsitz in Industrie und Büro, sowie im medizinischen Bereich, zum Beispiel als Unterstützung bei der Bewegungstherapie. Die Lotz Stehhilfen sind standsicher, stabil und einfach in der Handhabung.

Produktinformationen zur Stehhilfe 3600

  • Gesünder Sitzen, "stehend relaxen"
  • Leistungsfähigkeit und Ausdauer wird erhöht, überall dort, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
  • Ergonomisch und bequem
  • Sitzneigung: um 15° verstellbar (vier Rastpositionen), horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
  • Sitzhöhe: 600-850 mm (acht Rastpositionen)
  • Gestell pulverbeschichtet, schwarz
  • Rutschfeste Bodengleiter
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitzbezug aus Kunstleder
  • Kunstlederfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder, Standhilfe, Standsitz, Hocker, Stehhilfe Lotz, Stehhilfe 3600, Modell 3600, Standhocker, Arbeitshocker, Arbeitsentlastung, Bürohocker, Industriehocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 226,44*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 247,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,64*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 185,99*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,51*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.22
ab € 60,64*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.02
ab € 60,57*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.22
ab € 61,23*
Sonstiges
Widex Selection
E844981
ab € 61,21*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.01
ab € 76,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.