Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Nitrilhandschuhe Blue Comfort Ultra 400, 50 Stück, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-651233
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01240
EAN/GTIN:
     4044941007267
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
AMPri Med-Comfort Blue Ultra 400
 
Einmal-Nitril-Untersuchungshandschuhe Med-Comfort Blue Ultra 400 mit Überlänge
  • Einweghandschuhe latexfrei, unsteril, puderfrei
  • Handschuhe links und rechts passend
  • lange Einweghandschuhe, ca. 400 mm, für vielseitigen Einsatz zum Beispiel in der Veterinärmedizin
  • Schichtstärke Handfläche ca. 1,5mm
  • Nitrilhandschuhe Farbe blau
  • Qualitätsmerkmale AQL 1,5, EN 420, EN 455, EN 374-2 Level, EN 374-3:2003, PSA Kat. III gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG (überführt in PSA Verordnung EU 2016/425), Medizinprodukt Klasse 1 nach 93/42/EWG
  • Einmalhandschuhe Med-Comfort Blue Ultra 400 in Spenderbox mit 50 Stück
  • Handschuhe in Größe M
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
702
20
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,011*
€ 15,621*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 18,11*
Lager 537
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 18,13*
13 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 9,95*
ab € 14,28*
€ 18,48*
4 Tage
21
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 25,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,71*
Sonstiges
Söhngen
1005069
ab € 4,58*
Sonstiges
AIR-WOLF
32-238
ab € 22,27*
Sonstiges
AMPri
09156-4
ab € 15,76*
Sonstiges
Meditrade
70-131G
ab € 18,46*
Sonstiges
B. Braun
9205542
ab € 6,74*
Sonstiges
ZVG
1531501
ab € 37,99*
Sonstiges
HAEBERLE
11380
ab € 328,78*
Sonstiges
Hartmann Group
981452
ab € 4,50*
Sonstiges
Hartmann Group
9425032
ab € 23,14*
Sonstiges
Kerma
42416
ab € 22,41*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,30*
Sonstiges
Dr. Mach
1304301300
ab € 2.019,51*
Sonstiges
Mediware
H7 1630
ab € 2,52*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.