| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651137 Herst.-Nr.: 01179 EAN/GTIN: 4044941014647 |
| | |
|
| | |
| Nitril-Handschuhe Style Nitril-Untersuchungshandschuhe Style by Med-Comfort bieten optimalen Schutz, bestmöglichen Komfort und einwandfreie Hygiene. Die Einmalhandschuhe aus Nitrilkautschuk sind aufgrund Ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Lösungsmitteln vielseitig einsetzbar. Zudem überzeugen Sie mit hohem Schutz gegenüber Viren, Bakterien, Pilzen, und Chemikalien. Frei von allergieauslösenden Inhaltstoffen – finden moderne Nitril Handschuhe immer häufiger Anwendung. Insbesondere Nutzer welche unter einer Latexallergie leiden und mit Hautekzemen zu kämpfen haben, greifen auf Handschuhe aus Nitril zurück. Besonders im Gesundheitssektor steigt der Bedarf an latex- und puderfreien Einmalandschuhen, ohne Abstriche in puncto Sicherheit, Tragegefühl und Qualität machen zu müssen. Durch die glatte Innenstruktur können die Handschuhe leicht an- und ausgezogen werden. Das Material ermöglicht dem Anwender ein gutes Tastgefühl. Weitere positive Eigenschaften sind die hohe Dehnfähigkeit, Reißfestigkeit und eine sehr gute Passform. Verschiedenen Farben und Größen lieferbar. Produktinformation zu Nitril Handschuhe Style verschiedene Ausführungen - Frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen
- Schützt vor Viren, Pilzen und Bakterien
- Chemikalienresistent
- Beständig gegen Öle, Fette und Lösungsmittel
- Sehr gute Tastsensibilität
- Dehnfähig, Reißfest
- Beidhändige Passform
- Unsteril
- Länge = 240 mm
- Schichtstärke Handfläche ca. 8 mm
Qualitätsnormen - AQL 1,5
- EN 420
- EN 455
- EN 374-1:2016/Typ B,JKL
- EN 374-3:2003
- EN 374-5:2016
- Lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004
- PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745
Weitere Informationen: | | Farbe: | prune | Größe: | Gr. XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschuhe, Untersuchungsbedarf, Hygienehandschuhe, Einwegbekleidung |
| | |
| |