Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf WC-Papierspender Alpha Edelstahl weiß für 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449105
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-102
EAN/GTIN:
     4045504601021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender
Air-Wolf WC-Papierspender Serie Alpha

  • Toilettenpapierspender für 2 Haushaltsrollen
  • Rollendurchmesser: max. 110 mm
  • Edelstahl weiß beschichtet
  • Mit seitlichen Schlitzen zur Füllstandskontrolle und Nachführung der nächsten Rolle
  • Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
  • Integrierte Haltespange für die zweite Rolle während des Abrollens der ersten Rolle
  • Leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen
  • Abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
  • Mit Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
  • Für Aufputzmontage
  • Maße (H/B/T): 277 x 119 x 130 mm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück


Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl weiß
Ausführung:
für 2 Rollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 123,42*
€ 4,95*
ab € 100,24*
€ 123,84*
€ 4,95*
ab € 100,34*
€ 123,84*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,45*
€ 127,13*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 131,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagmeyer
110771/1450037
ab € 80,79*
Zubehör
Hagmeyer
120776/1450038
ab € 57,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.