| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AM2155.02 Herst.-Nr.: 60-102 EAN/GTIN: 4045504601021 |
| | |
|
| | |
| AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 2 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanzAIR WOLF WC-PapierspenderDie Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab. Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl. Toilettenpapierspender - für 2 Haushaltsrollen
- frei befüllbar
- Edelstahl
- mit Schlitzen zur Füllstandskontrolle und Nachführung der nächsten Rolle
- abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
- Maße (BxHxT): 11,9 x 27,7 x 13,0 cm
- Gewicht: 1,70 kg
- Version: 02 - weiß hochglanz
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,9 | Höhe [cm]: | 27,7 | Tiefe [cm]: | 13,0 | Produktart: | Toilettenpapierspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Kapazität [Kleinrollen]: | 2 | Montageort: | Wand | Produktserie: | Gamma II | Spendersystem: | frei befüllbar | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Haushaltsrolle, Küchen-Rolle, Küchenpapierrolle, Küchenrolle, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender air wolf weiß, doppelrollen spender, handtuchspender weiß, AIR-WOLF |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,94* | € 124,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,42* | € 124,57* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,70* | € 124,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 103,13* | € 127,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,84* | € 132,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|