Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,perforiert,L 48,2-lagig,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402618
402618
Artikel-Nr.:
     711-402618
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     120776/1450038
EAN/GTIN:
     7310791048390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • perforiert
  • Rollen Länge 48 m, Blatt Länge 120 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • In weiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
ja
Länge:
48 m
Blattlänge:
120 mm
Packungsinhalt:
30 Rollen
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 2lagig, klopapier, toilettenpapier 30 rollen, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.