Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Fancy Nitrilhandschuhe Gr. L rose 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417184
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     7504
EAN/GTIN:
     4260503145707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Unigloves Fancy Nitrilhandschuh

Die Handschuhe im stylischen Metallic-Look sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die unsterilen latexfreien Handschuhe sind universell einsetzbar, auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

Produktinformationen zu Unigloves Fancy Nitrilhandschuh

  • Farbe rose
  • Box à 100 Stück
  • Größe L (8,0 - 9,0)
  • Länge 240 mm
  • AQL 1.5
  • Mikrogeraute Fingerspitzen
  • Mit Rollrand
  • Puderfrei und unsteril
  • Lebensmittelecht
  • EN 455, T. 1-4, CE, EN 374-1 Typ-C

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Farbe:
rose
PZN:
18725778
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,48*
€ 8,90
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.