| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417017 Herst.-Nr.: 07022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Med-Comfort PP-Vlies-Überschuhe Die Med-Comfort Überschuhe für den Einsatz in Medizin und Pflege, Industrie, Gastronomie, Kosmetik Produktinformationen zu den PP-Vlies-Überschuhen - Schuhe aus Polypropylen-Spinnvlies mit Sohle aus CPE
- Fabe weiß/blau
- Material extra stark, gehämmert, Sohle mit guter Trittsicherheit und Antirutscheffekt
- Abmessungen der Überschuhe: LH ca. 42x16,5cm
- Versandeinheit Beutel à 50 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Einmalüberschuhe, Einweg-Überschuh, Einwegüberschuh, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überschuhe weiß 100 stück, einmalhandschuh, einmalhandschuh ampri, CPE-Überschuhe light, OP-Überziehschuhe, Schmutzschutzschuhe, Infektionsschutzbekleidung, Füßlinge, Hygiene, Kontamination, Einwegbekleidung, Berufbekleidung, Arbeitsschutz, Desinfektion, medizinisch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,12* | € 6,52* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,09* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|