| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7661954 Herst.-Nr.: 9205500 EAN/GTIN: 4046955140589 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Vasco® Guard long, Nitril Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III)
-Puderfreie blaue Nitril-Handschuhe -verstärkte Barriere-Eigenschaften durch längere Stulpe und höhere Wandstärke -Texturierte Fingerspitzen -Latexfrei -Wandstärke an der Handfläche: 0,10 mm -Beidhändig tragbar -AQL 1,0
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße XS Länge 290 mm Dicke 0,10 mm Farbe blau Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1 Innenausführung puderfrei Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh b. braun nitril, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,76* | € 10,00* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 7,89* | € 10,13* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,19* | € 10,52* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,83* | € 17,90* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,35* | € 19,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|