Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Armtragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369021
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     910035
EAN/GTIN:
     4031815899318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtragegurt
Einfache Armschlinge
armtragegurt

Nobamed Armtragegurt

Armschlinge zur kurzfristigen Ruhigstellung des Unterarms

Weitere Eigenschaften der Armtragegurte

  • Armtragegurt mit Doppelschlinge und verstellbarer Schnalle zur individuellen Anpassung
  • Material 100% Baumwolle, Farbe schwarz
  • Breite der Armschlinge 35mm
  • Armtragegurt ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
  • Liefereinheit 1 Stück Noba Armtragegurt in Folie verpackt
Weitere Informationen zur Noba Armtragegurten in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
PZN:
07386907
Weitere Suchbegriffe: Fixierverband, Armfixierung, Halteschlaufe, Notfallverband, Rettungszubehör, Schulterentlastung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
57
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,86*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0202604
ab € 366,94*
Sonstiges
Schülke & Mayr
115506
ab € 4,60*
Sonstiges
Aesculap
BD671SU
ab € 57,28*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 35,90*
Sonstiges
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,34*
Sonstiges
Mediware
B6 9030
ab € 66,06*
Sonstiges
Beiersdorf
76861
ab € 3,01*
Sonstiges
BSN medical Essity
0238100
ab € 120,46*
Sonstiges
Hartmann Group
9006301
ab € 42,71*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
11574
ab € 8,54*
Sonstiges
AMPri
07022
ab € 4,09*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,01*
Sonstiges
Miro
17912
ab € 124,59*
Sonstiges
URGO
510733
ab € 3,98*
Sonstiges
Meditrade
80-455M
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.