Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-soft Polsterbinden 12 cm x 3 m 36 Rollen Verbandmaterial von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637162
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     17912
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
polsterbinde vlies

miro-soft Polsterbinde

Miro-soft ist eine synthetische Polsterbinde. Miro soft Binden werden aus einem hautverträglichen Vlies hergestellt, bei dem die einzelnen Fasern nicht miteinander verklebt, sondern mechanisch vernadelt sind, ohne Zusatz chemischer Bindemitteln. Die miro-soft Polsterbinde ist luftdurchlässig und kann aufgrund der weichen Oberflächenstruktur faltenfrei angelegt werden. Die Binden miro-Soft sind geeignet zur Polsterung verschiedener Verbände.

Produktinformationen zur Polsterbinde miro-soft

  • Synthetische Polsterbinde miro-soft
  • Unsteril
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
  • Breite: 12 cm
  • Länge: ca. 3 m
  • Packung à 36 Rollen
Anwendungsgebiete der Polsterbinde miro-soft
  • Zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände (Gips- oder Zinkleimverbände)
  • Sehr gut geeignet zum Abpolstern von Schienenmaterial oder als Polsterung für Kompressionsverbände
Materialzusammensetzung von miro-soft
  • Binde: 100 % Polyesterfasern, ungebleicht
  • Vliesstoffart: Stapelfaser-Nadelvliesstoff
  • Verfestigung: mechanisch vernadelt - ohne chemische Zusätze

Spezielle Lagervorschriften: Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
12 cm x 3 m
Inhalt:
36 Stück
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
02849461
Weitere Suchbegriffe: polsterbinde, miro-soft, synthetisch, hautverträglich, Vlies, Unterpolsterung, starre Verbände, halbstarre Verbände, Gipsverband, Zinkleimverband, Abpolstern, Schienenmaterial, Kompressionsverbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 108 Meter (ab € 1,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,58*
€ 183,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,20*
€ 179,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,80*
€ 172,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,60*
€ 166,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,28*
€ 149,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.