Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Einfache Armschlinge

  Einfache Armschlinge  (11 Angebote unter 27.672.701 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einfache Armschlinge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Einfache Armschlinge"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
NOBAMED Armtragegurt (2 Angebote) 
Nobamed Armtragegurt Armschlinge zur kurzfristigen Ruhigstellung des Unterarms Weitere Eigenschaften der Armtragegurte Armtragegurt mit Doppelschlinge und verstellbarer Schnalle zur individuellen A...
NOBAMED
910035
ab € 1,44*
pro Stück
 
 Stück
Dreiecktuch, 2 pcs/box (11 Angebote) 
Das Cederroth Dreiecktuch wird zur Unterstützung eines verletzten Arms umgebunden. Bei Kopfverletzungen kann es auch zum Fixieren einer Kompresse verwendet werden. INHALT: Größe 96 x 96 x 136 mm In...
Cederroth
1889
ab € 2,48*
pro Stück
 
 Stück
YPSIMED Armtragegurt doppelschlingig 35 cm (3 Angebote) 
Produktbeschreibung: mit doppelter Schlinge
Holthaus Medical
50004
ab € 2,45*
pro Stück
 
 Stück
Krusell Multidapt Armstrap (1 Angebot) 
Krusell Multidapt Armstrap - Armband
NorthBaze Group
50147
ab € 9,68*
pro Stück
 
 Stück
Cederroth Mitella Armschlinge Set 324033-YY (1 Angebot) 
Cederroth Mitella Armschlinge Set Cederroth Mitella Armschlinge Set zur Stütze des verletzten Arms um den Hals Refill 1889 Inhalt: 2 Dreiecktücher, 6 Sicherheitsnadeln
Wolk
CU1036
ab € 4,57*
pro Stück
 
 Stück
Armtragegurt,doppelte Schlaufe ,ca.30mm breit (1 Angebot) 
Doppelte Schlaufe. BW-Gurtband. Ca. 3 cm breit. Länge ca. 130 cm. VE 1 Stück. Abmessung: 94x83x30mm
Dr. Junghans Medical
31600
ab € 2,86*
pro Stück
 
 Stück
Armtragegurt,doppelte Schlaufe ,ca.30mm breit (1 Angebot) 
Doppelte Schlaufe. BW-Gurtband. Ca. 3 cm breit. VE 1 Stück.
Dr. Junghans Medical
SH160130
ab € 4,43*
pro Stück
 
 Stück
medi Armschlinge Schulter- Gelenkorthese Universal (1 Angebot) 
23.09.01.0025 Bequeme Lagerung des Armes und des Ellbogens durch anatomischen Schnitt der Tasche. Sie dient der Entlastung der Schulter, des Oberarms und des Ellenbogens. Hautfreundliches Material....
medi
R040G09
ab € 66,71*
pro Stück
 
 Stück
medi Armschlinge Schulter- Gelenkbandage Universal (1 Angebot) 
Bequeme Lagerung des Armes und des Ellbogens durch anatomischen Schnitt des Tasche. Hautfreundliches Material. Die medi Armschlinge ist in einer Universalgröße erhältlich und kann mit Hilfe von Kle...
medi
SH525108
ab € 75,97*
pro Stück
 
 Stück
Armtragegurt (1 Angebot) 
Armtragegurt
Ludwig Bertram
18210000
ab € 12,91*
pro Stück
 
 Stück
Armtragegurt mit Schnalle (1 Angebot) 
Armtragegurt mit Schnalle
Lohmann & Rauscher
50001
ab € 12,38*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Einfache Armschlinge
^

Der Armtragegurt für die optimale Ruhigstellung und sichere Fixierung am Körper

Nach operativen Eingriffen oder Abnahme eines Gipses muss der Arm meist noch eine Weile ruhiggestellt werden. Zur Immobilisierung und Unterstützung des weiteren Heilungsprozesses bietet sich daher das Anlegen und Tragen eines Armtragegurtes an. Armtragegurte kommen als Bandagen beispielsweise zum Einsatz, wenn Verletzungen im Bereich der Schulter, am Unterarm sowie am Handgelenk und der Hand ausheilen sollen. Das Gurtsystem kann sowohl bei der Ausheilung von Sehnen- und Bändern im Schulterbereich als auch in der Rehabilitationszeit von lädierten Ellenbogengelenken  hilfreich sein.

Armtragegurt mit Doppelschlaufe

Die einfachste Variante ist der Armtragegurt mit Doppelschlaufe. Die Fixierung des Armes erfolgt über einen Gurt, der um den Hals herumgelegt wird so dass der Arm zunächst durch eine Hand- und dann durch eine Oberarmschlaufe geführt werden kann. Der Arm wird somit vor dem Bauch getragen, die Länge des Gurtes lässt sich durch eine Schnalle regulieren. Meist besitzen diese Modelle auch eine Daumenschlaufe und können direkt am Körper oder bequem über nicht rutschender Kleidung getragen werden.

Tragegurt mit Schulterfixierung

Diese Version des Armtragegurtes wird vor allem nach operativen Eingriffen im Arm- und Schulterbereich angewendet. Der Arm wird wie beim Tragegurt mit Doppelschlaufe sicher in Bauchhöhe positioniert. Zusätzlich wird durch einen weiteren Fixiergurt der Oberarm an den Rumpf geführt. Ein breites Klettverschlussband um den Bauch sorgt für weitere Sicherheit und garantiert, dass eine Fehlbelastung des Armes fast ausgeschlossen ist. Über der Schulter verläuft ebenfalls ein Tragegurt, um den Arm in die gewünschte Position zu bringen.

Armtragegurt mit Lagerungskissen

Die Modelle mit zusätzlichem Armlagerungskissen kommen zum Einsatz, wenn der Arm in 15° Grad oder 30° Grad Rotationsstellung fixiert werden soll wie z.B. nach der Implantation eines Schultergelenkes. Das Lagerungskissen wird mit Hilfe des Gurtsystems an der Seite des Körpers angebracht. Der Arm liegt sowohl auf dem Kissen als auch in der Armschlaufe. Das Ganze wird sicher gehalten durch das stabile Klettverschlusssystem. Obwohl diese Art des Armtragegurtes recht komplex anmutet, ist sie dennoch ein Leichtgewicht. Ein breiter Tailliengurt gibt zusätzlichen Halt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.