Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Nitril StellarGrip Größe L schwarz 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258631
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1292L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh

Nitril® StellarGrip

Dieser schwarze Schutzhandschuh von Meditrade zeichnet sich durch eine Diamantstruktur aus. Der Nitril-Handschuh zum Einmalgebrauch ist in den Größen von S bis XXL erhältlich.

Produktinformationen zu Nitril® StellarGrip

  • Größe L
  • Farbe schwarz
  • Packung à 50 Stück
  • Puder- und latexfrei
  • Unsteril
  • Beidhändig passend, mit Rollrand
Schutzwirkung von Nitril® StellarGrip
  • Schutz vor Kontamination durch biologische Schadstoffe sowie gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische (Kat. III)
  • Diamantstruktur für einen guten Halt bei der Durchführung von leichten Industriearbeiten
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Die Handschuhe schützen nicht gegen mechanische Risiken. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, meditrade hygienehandschuhe, hygienehandschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, Handschuhe, Untersuchungsbedarf, Einmalhandschuhe, Einwegbekleidung, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.