Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Gentle Skin Premium OP-Handschuhe Gr. 6 50 Paar OP-Handschuhe aus Latex in Premium-Qualität


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258600
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     90216W
EAN/GTIN:
     4250016400752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Meditrade Gentle Skin Premium OP Latexhandschuh

Gentle Skin Premium OP für den Einsatz im OP oder als PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)

  • Einmalhandschuhe steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt und mit Rollrand
  • Gentle Skin Premium OP sind Handschuhe mit sehr anschmiegsamer und dehnbarer Latexstruktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung mit sehr hohem Tastempfinden und Tragekomfort
  • eine spezielle Polymer-Beschichtung bildet eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex und verbessert das Anziehverhalten
  • Steigerung des Sicherheitsgefühls durch leichte Handhabung und exzellente Produktqualität
  • die Latexhandschuhe Gentle Skin Premium OP eignen sich besonders für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und den Einsatz in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen, ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie
  • die Handschuhe sind auch für das Double-Gloving geeignet
  • Latex-OP-Handschuh Gentle Skin Premium OP in Größe 6
  • Lieferform: sterile OP-Handschuhe in Spenderbox a 50 Paar

Weitere Informationen zum OP-Handschuh Gentle Skin Premium OP in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
6
PZN:
02244114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,484* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,97*
Sonstiges
Hartmann
9924652
ab € 8,42*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,10*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,63*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 23,03*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 108,05*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.