| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258333 Herst.-Nr.: 93216 EAN/GTIN: 4250016400691 |
| | | |
|
| | |
| Meditrade Reference OP Latexhandschuh Reference OP für den Einsatz im OP oder als PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen) - Einmalhandschuhe steril, gepudert, mikrogeraut, anatomisch geformt und mit Rollrand
- Reference OP-Handschuhe mit sehr anschmiegsamer und dehnbarer Latexstruktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung mit sehr hohem Tastempfinden und Tragekomfort
- durch die leichte Puderung problemloses An- und Ausziehen
- Eignung in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen, ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie
- die Handschuhe sind auch für das Double-Gloving geeignet
- Reference OP in Größe 6
- Lieferform: sterile OP-Handschuhe in Spenderbox a 50 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | PZN: | 02243824 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr.6, Schutzhandschuhe, Einweghandschuhe, Einmalhandschuhe, Hygienehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,87* | € 29,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 23,69* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,4174* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|