Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrehKeyTec HospiTouch PC-Tastatur Farbe schwarz Resistent gegen Säure, Staub, Flüssigkeiten und Handschweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-525001
Hersteller:
     PrehKey Tec
Herst.-Nr.:
     90327-012/1880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraumtastatur

HospiTouch Tastatur mit Glasoberfläche

Die alphanumerische PC-Tastatur HospiTouch mit Glasoberfläche wurde speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich konzipiert. Die Tastatur ist auch in der Lebensmittelindustrie oder anderen kritischen Bereichen einsetzbar. Die Zuverlässigkeit der PC-Tastatur HospiTouch zeichnet sich besonders aus durch Verhinderung des Eindringens von Staub oder Strahlwasser, die Widerstandsfähigkeit gegen mechnanische Beanspruchungen und eine leichte Reinigung mit desinfizierenden Mitteln.

Produktinformationen zur PC-Tastatur 

  • PC-Tastatur HospiTouch schwarz
  • Verwendete Technologie arbeitet auch bei Benutzung medizinischer Handschuhe einwandfrei
  • Oberfläche ist säure-, handschweiß-, staub- und flüssigkeitsresistent
  • USB-Tastatur mit USB Glidepad-Eingabe
  • Mit Reinigungsfunktion (Eingabe kann zur Reinigung deakiviert werden)
  • Anschlagsempfindlichkeit in vier Stufen einstellbar
  • Reinraumtastatur leicht desinfizierbar (Hinweise beachten)
  • Keine beweglichen Teile, lange Lebensdauer
  • Keyclick einstellbar
  • Möglichkeit verschiedener Layouts
  • Montage an VESA-Adapter möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.