Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Gentle Skin Smooth OP-Handschuhe 50 Paar Gr. 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258181
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     90267
EAN/GTIN:
     4250016400523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Meditrade Gentle Skin Smooth OP Handschuhe

Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur, besonders geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch für das Double Gloving geeignet.

  • Operationshandschuh und PSA (persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
  • mit hochanschmiegsamer und sehr dehnbarer Latexstruktur für sehr hohen Tragekomfort und sensibles Tastempfinden
  • mit spezieller Polymerbeschichtung für eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex
  • sehr gute Griffigkeit für eine sichere Instrumentenführung
  • OP-Handschuhe Gentle Skin Smooth sind steril, puderfrei, vollanatomisch geformt, mit Rollrand
  • für den Einmalgebrauch, paarweise steril verpackt
  • Latexhandschuhe Größe 7
  • Lieferform: Gentle Skin Smooth im Spenderkarton a 50 Paar
Weitere Hinweise zum sterilen OP-Handschuh Gentle Skin Smooth in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 7,0
PZN:
11154798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,5176* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,97*
Sonstiges
Hartmann
9924652
ab € 8,42*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,10*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,63*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 23,03*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 108,05*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.