Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Gentle Skin Isopretex OP-Handschuhe Gr. 6,5 50 Paar Latexfreie OP-Handschuhe aus feinem Polyisopren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258065
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     952265
EAN/GTIN:
     4250016461302
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Meditrade Gentle Skin Isopretex OP 

Gentle Skin Isopretex OP ist ein latexfreier OP-Handschuh aus Polyisopren

  • Anwendung in steriler Umgebung und dort, wo eine Gefahr der Kontamination besteht; ideal für all hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, in Arztpraxen, Laboren, Pharmaindustrie; besonders geeignet auch für Notfall- und Rettungsdienste und die Gesundheitsversorgung von Kindern
  • der OP-Handschuh Gentle Skin Isopretex OP ist steril, latexfrei, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt mit Rollrand
  • Einsatz als OP-Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
  • Gentle Skin Isopretex OP aus synthetisch hergestelltem Kautschuk als hervorragende Alternative für Latexallergiker 
  • Handschuhe mit hohem Grad an Flexibilität, Weichheit und Tragekomfort und anatomischer Passform garantieren dem Anwender ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten im OP-Alltag
  • einzigartige Innenbeschichtung garantiert einwandfreies Anziehverhalten bei trockenen oder feuchten Bedingungen
  • die OP-Handschuhe Gentle Skin Isopretex OP eignen sich auch zum Double-Gloving
  • Gentle Skin Isopretex Gr. 6,5
  • Lieferform: OP-Handschuhe im Spenderkarton a 50 Paar

Weitere Informationen wie Produktbeschreibung und Datenblatt zum Einmalhandschuh Gentle Skin Isopretex OP unter Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Größe:
6,5
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, putzhandschuh gummi, chemikalienhandschuh einfach, op-handschuh puderfrei, Sicherheitshandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Polyisoprenhandschuhe, Klinikbedarf, Arztbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 1,1648* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,84*
€ 90,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,37*
€ 87,31
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,34*
€ 87,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,70*
€ 84,13
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 68,51*
€ 81,53
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 68,47*
€ 81,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,24*
€ 69,31
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207724
ab € 3,71*
Sonstiges
AMPri
09051-TRIO
ab € 28,68*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 1,95*
Sonstiges
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,30*
Sonstiges
Kunath
330507072-00000M
ab € 20,65*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.