| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258056 Herst.-Nr.: 1284XL EAN/GTIN: 4250016405108 |
| |
|
| | |
| Nitril® black Untersuchungshandschuhe Die Nitril® black Einmalhandschuhe von Meditrade sind geeignet für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Geeignet für Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I). Produktinformationen zu Nitril® black - Größe XL (9 - 9,5)
- In Spenderbox à 100 Stück
- Farbe schwarz
- Schutzhandschuh nach PSA
- Puder-, protein- und latexfrei
- Mikrogeraut
- Elastisch und reißfest
- Untersuchungshandschuh aus Nitril gem. DIN EN 455
- Beidhändig passend, mit Rollrand
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile xl, einmalhandschuh, einmalhandschuh xl, Nitriluntersuchungshandschuhe, Latex-Allergie-Handschuhe, Allergikerhandschuhe, Arzthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,63* | € 4,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,33* | € 5,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 8,00* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|