Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Suavel® Protec unsteril grün 50 Stück Gesichtsmaske


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258042
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     80-900
EAN/GTIN:
     4250016460923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Suavel Protec 

Der Einmal-Mundschutz Suavel Protec kann überall, wo unsterile Masken getragen werden, zum Einsatz kommen. Zum Schutz von Anwender und Patienten bei Standard- und Langzeitanwendungen besitzen die Suavel Protec OP-Gesichtsmasken einen hohen Tragekomfort.

Produktinformationen zu Suavel Protec

  • 50 OP-Masken grün
  • Unsteril zum Einmalgebrauch
  • Mit elastischen Ohrschlaufen
  • Hoher Tragekomfort
  • Geringer Atemwiderstand für Standard- und Langzeitanwendungen
  • 3-lagig und fusselfrei
  • Latexfrei
  • Bakterienfiltereffizienz BFE>98%, EN 14683 Typ II
Weitere Informationen:
Art:
OP-Maske
Farbe:
grün
PZN:
00068771
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, op-gesichtsmaske meditrade, op-mundschutz 3-lagig, op-mundschutz grün, OP-Bekleidung, Dentalmaske, Chirurgische Masken, Mundschutz, Atemschutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1872V+
ab € 26,91*
Sonstiges
3M
1810G
ab € 26,41*
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,97*
Sonstiges
Schülke & Mayr
70002034
ab € 5,91*
Sonstiges
Servoprax
I2 0106
ab € 6,76*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,78*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
B. Braun
9050035
ab € 61,48*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131
ab € 34,45*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,80*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,35*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,64*
Sonstiges
Servoprax
M1 1875
ab € 25,62*
Sonstiges
Hartmann
9325448
ab € 57,88*
Sonstiges
HAEBERLE
12078
ab € 266,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.