| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258014 Herst.-Nr.: 95217 EAN/GTIN: 4250016400615 |
| | | |
|
| | |
| Meditrade Neopretex OP Operarationshandschuhe
Neopretex OP Neoprenhandschuhe für den Einmalgebrauch
- OP-Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- das beständige Material passt sich nach kurzer Zeit wie eine zweite Haut der Hand an und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
- Neopretex OP sind steril, latexfrei, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand
- auf Grund der Latexfreiheit eignen sich die OP-Handschuhe Neopretex OP besonders für Notfall- und Rettungsdienste, der Gesundheitsvorsorge von Kindern; ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Pharmaindustrie
- die Einmalhandschuhe eignen sich auch zum Double-Gloving
- Einweghandschuhe Neopretex OP in Größe 7,0
- Lieferform 50 Stüxk, steril verpackt
Weitere Hinweise zu den OP-Handschuhen Neopretex OP in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuh, Schutzhandschuhe, OP-Bedarf, Polychloroprenhandschuhe, Sterilhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,46* | € 58,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,15* | € 69,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,53* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,8892* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|