| |
|
| Artikel-Nr.: 313-364884 Herst.-Nr.: 95217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Latexfreier OP-Handschuh aus Polychloropren in brauner Farbe nach DIN EN 455, Schutzhandschuh nach DIN EN 374. Geeignet für alle chirurgische Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.\n\n* Puderfrei\n* Mikrogeraut an den Fingern \n* Anatomische Passform, die die natürliche Handhaltung nachahmt\n* Links- und rechtshändig\n* Paarweise verpackt\n* Steril nach ISO 11137-2\n* Mit Rollrand Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuh einmal, handschuh rettungsanzug, synthetikhandschuh gr 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,05* | € 56,17* | | | | Lager 313 | | | | | | € 6,90* | ab € 54,14* | € 70,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,49* | € 74,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 313 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 1,0828* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 313 | | Versand: Lager 313 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|