Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Wellness Wärmegürtel meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182082
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     08017
EAN/GTIN:
     4260394910545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen

Warmies® Wellness Wärmegürtel

Die Warmies® Wellness Wärmekissen sind funktional und echte Wohlfühl-Spezialisten. Formate und Fixierungsmöglichkeiten sind clever und bringen die Wärme dahin, wo der Körper sie braucht.

Produktinformationen zum Wärmegürtel

  • 1 Warmies® Wellness Wärmegürtel meliert
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • Länge ca. 120 cm
  • Gewicht ca. 850 g
  • Mit Klettverschluss
  • Erwärmung in der Mikrowelle bzw. im Elektro-Backofen
  • Bitte Pflege- und Gebrauchsanweisungen beachten!

Dieser extra lange Wärmegürtel hält empfindliche Rücken- und Nierenregionen warm. Der Lavendelduft wirkt wohltuend. Eine flexible Anpassung an den Körper ist durch den Klettverschluss möglich. Dabei wird auch die Bauchregion gleichzeitig mit Wärme versorgt.




Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmegürtel meliert
PZN:
11138380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.