Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Mundschutz Pro 3 Flower mit Gummizug lila 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-160610
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     217122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Monoart Mundschutz Pro 3 Flower mit Gummizug

Der 4-lagige Mundschutz Pro 3 von Euronda ist latex- und glasfaserfrei und hat eine Filterleistung von 99%. Für einen besseren Sitz ist ein extralanger Nasenbügel eingearbeitet. Diese optisch ansprechende OP-Maske ist qualitativ hochwertig, die Ränder sind ultraschallvernäht.

Produktinformationen zum Mundschutz Pro 3

  • Farbe flower-lila
  • Inhalt 50 Stück
  • Mit Gummizug oder zum Binden
  • Filterleistung über 99%
  • Bequem und atmungsfreundlich
  • Latexfrei
  • Glasfaserfrei
  • Nickel- und Kupferfrei
  • Material: TNT Polypropylen, TNT Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
flower-lila
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, op mundschutz, MONOART Mundschutz mit Gummizug, Maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.