| |
|
| Artikel-Nr.: 537-114005 Herst.-Nr.: 9205534 EAN/GTIN: 4046955140671 |
| | |
|
| | |
| BBraun Vasco Guard long Untersuchungshandschuhe Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Guard long mit einer Länge von 290mm - Einmal-Nitrilhandschuhe mit mikrorauher Struktur im Fingerbereich für einen sicheren Griff und sichere Handhabung von Instrumenten
- Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, thiuramfrei
- Handschuhmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Latexproteinen
- Vasco Guard long Handschuhe sind ein Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards: EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319; persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG; EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978
- getestet nach ASTM F 1671 (Virale Penetration)
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Guard wasserblau
- Handschuhe Größe L
- Lieferung 100 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Guard long im Spenderkarton
Weitere Informationen zu den unsterilen Untersuchungshandschuhen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | PZN: | 13571069 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Zytostatikaschutzhandschuhe, Praxiszubehör, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, Laborhandschuhe, Einmalschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,76* | € 10,04* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,18* | € 10,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 7,88* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,42* | € 19,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,35* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|