| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108998 Herst.-Nr.: 9209618 EAN/GTIN: 4046955140466 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Vasco Guard Untersuchungshandschuhe Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Guard für mehr Widerstand gegen Chemikalieneinwirkung und gegen Zytostatika - Einmal-Nitrilhandschuhe mit mikrorauher Struktur im Fingerbereich für einen sicheren Griff und sichere Handhabung von Instrumenten
- Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, thiuramfrei
- Handschuhmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Latexproteinen
- Vasco Guard Handschuhe sind ein Medizinprodukt Klasse I gemäß MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards: EN 455 1-4, ISO 11993, ASTM D6319; persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (SATRA, UK) gemäß 89/686/EWG; EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978
- getestet nach ASTM F 1671 (Virale Penetration)
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Guard wasserblau
- Handschuhe Größe S
- Lieferung 100 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Guard im Spenderkarton
Weitere Informationen zu den unsterilen Untersuchungshandschuhen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S | PZN: | 13570986 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Zytostatikaschutzhandschuhe, Praxiszubehör, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, Laborhandschuhe, Einmalschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,84* | € 10,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 8,13* | € 11,86* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 20,67* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0684* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|