| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108516 Herst.-Nr.: 9166033V EAN/GTIN: 4022495252272 |
| | |
|
| | |
| BBraun Injekt-F Feindosierungsspritze mit Kanüle Feindosierungsspritze für Tuberkulin/Heparin/Allergie-Untersuchungen - Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1/EN ISO 7864 und DIN 13097
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Polyethylen
- hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange, wischfeste schwarze Graduierung
- sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen; mit Spardorn, ohne Totraum, kein Medikamentenverlust
- Einwegspritze PVC-frei, latexfrei, silikonölfrei
- Größe 1ml, Skalenwert 0,01ml; zentrischer Konus; Kanüle 25G 0,5x16mm
- Lieferung 100 Stück in Spenderkarton, Spritzen einzeln steril verpackt
Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von BBraun in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kanüle | PZN: | 00896479 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze 1ml, einmalspritze, b braun einmalspritzen, 1ml-Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3496* | € 0,4996* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,34* | € 36,53* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 35,80* | € 48,44* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 14,90* | ab € 27,69* | € 51,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|