Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Heparinspritze

  Heparinspritze  (31 Angebote unter 30.805.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heparinspritze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heparinspritze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Injekt®-F SOLO/ Feindosierungsspritze 1 ml, mit grüner Kolbenstange - 2teilig - (9 Angebote) 
Injekt®-F SOLO/ Feindosierungsspritze 1 ml, mit grüner Kolbenstange - 2teilig - Spenderkarton zu 100 STück
B. Braun
9166017V
€ 0,1349*
pro Stück
 
 Paket
B. Braun Omnifix-F Solo ohne Kanüle Luer 100 Stück Feindosierungsspritzen (10 Angebote) 
Omnifix-F Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin und Tuberkulin sowie für Allergie-Untersuchungen. Omnifix-F Tuberkulin-Spritzen in v...
B. Braun
9161406V
€ 11,68*
pro 100 Stück
 
 Paket
B. Braun Injekt-F Duo 1 ml mit Kanüle 100 Stück Feindosierungsspritzen (4 Angebote) 
BBraun Injekt-F Feindosierungsspritze mit Kanüle Feindosierungsspritze für Tuberkulin/Heparin/Allergie-Untersuchungen Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1/EN ISO 7864 und DIN 13097 Spritzenzylinder aus P...
B. Braun
9166033V
€ 0,4896*
pro Stück
 
 Packung
B. Braun Injekt-H Heparin-Natrium 1 ml 10.000 I.E. 100 Stück Feindosierungsspritzen für Heparin (1 Angebot) 
BBraun Injekt-H Feindosierungsspritze ohne Kanüle Injekt-H Feindosierungsspritze 1ml 2-teilig mit Heparin-Skalierung Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1 Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Pol...
B. Braun
9166106V
€ 0,2305*
pro Stück
 
 Stück
B. Braun Injekt-H Heparin-Natrium 1 ml 25.000 I.E. 100 Stück Feindosierungsspritzen für Heparin (2 Angebote) 
BBraun Injekt-H Feindosierungsspritze ohne Kanüle Injekt-H Feindosierungsspritze 1ml 2-teilig mit Heparin-Skalierung Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1 Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Pol...
B. Braun
9166254V
€ 0,2315*
pro Stück
 
 Paket
B. Braun Omnican-F TBC/Heparin 0,30 x 12 mm 1 ml 100 Stück einzeln Spritzen (4 Angebote) 
Omnican-F Die Spritze Omnican-F von B. Braun mit integrierter Kanüle ist aus Polypropylen/Polystyrol und hat eine runde Zylinderform. Alle Varianten der Omnican-Spritzen werden aus latex-freien Mat...
B. Braun
9161502S
€ 0,3857*
pro Stück
 
 Stück
BD Plastipak kleinvolumige Spritzen 1ml (1 Angebot) 
BD Plastipak Tuberkulinspritze Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt. Produktinformationen zu den Spritzen 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril ohne Kanüle Spritze...
Becton Dickinson
BD 303172
€ 14,18*
pro 120 Stück
 
 Packung
BD Plastipak kleinvolumige Spritzen 1ml Sub-Q und Plastipak (1 Angebot) 
Becton Dickinson Plastipak kleinvolumige Spritzen Tuberkulinspritze für geringe Medikamtentenmengen wie Impfstoffe, Heparin, etc. Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen Sub-Q Spritze mit ...
Becton Dickinson
bd 305501
€ 0,2861*
pro Stück
 
 Stück
B. Braun Omnifix-F Duo mit Kanüle Luer 100 Stück Feindosierungsspritzen (8 Angebote) 
Omnifix-F Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin und Tuberkulin sowie für Allergie-Untersuchungen. Omnifix-F Tuberkulin-Spritzen in v...
B. Braun
9161465V
€ 0,4896*
pro Stück
 
 Packung
B. Braun Omnifix-F Solo ohne Kanüle Luer Lock 100 Stück Feindosierungsspritzen (3 Angebote) 
Omnifix-F Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin und Tuberkulin sowie für Allergie-Untersuchungen. Omnifix-F Tuberkulin-Spritzen in v...
B. Braun
9167006V
€ 1,1067*
pro Stück
 
 Packung
B. Braun Omnifix-H 200-I.E.-Schritte 100 Stück Feindosierungsspritzen (2 Angebote) 
Omnifix-H Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin. Omnifix-H Heparin-Spritzen in verschiedenen Ausführungen sind einfach und sicher zu...
B. Braun
9162909V
€ 0,2203*
pro Stück
 
 Stück
B. Braun Omnifix-H 500-I.E.-Schritte 100 Stück Feindosierungsspritzen (2 Angebote) 
Omnifix-H Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin. Omnifix-H Heparin-Spritzen in verschiedenen Ausführungen sind einfach und sicher zu...
B. Braun
9162607V
€ 0,2233*
pro Stück
 
 Stück
BD Plastipak kleinvolumige Spritzen 1ml 25G mit Kanüle (1 Angebot) 
BD Plastipak Tuberkulinspritze Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt. Produktinformationen zu den Spritzen 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril Mit aufgesetzer Kan...
Becton Dickinson
BD 303175
€ 17,15*
pro 120 Stück
 
 Packung
BD Plastipak 1ml 120Stk (8) Tuberkulinspritze steril mit Luer-Ansatz ohne Kanüle (2 Angebote) 
Tuberkulinspritzen (einzeln steril verpackt), für geringe Medikamentenmengen (z.B. Impfstoffe, Heparin, etc.), 1ml Spritzen mit 0,01ml Graduierung, Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropyle...
Becton Dickinson
303172
€ 17,78*
pro 120 Stück
 
 Packung
Feindosierungsspritze 1 ml, INJEKT F 2-teilig, Luer-Anschluss (1 Angebot) 
Hochwertige Injekt-Feindosierungsspritze von B.Braun aus PP mit 1 ml Volumen und Luer-Anschluss, sehr praktisch zum exakten Aufnehmen und Dosieren von Flüssigkeiten. Ein hochtransparenter Zylinder ...
B. Braun
9166017V
€ 0,652*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heparinspritze
^

Die Tuberkulin-Spritze für kleine Dosierungen

Unter den medizinischen Spritzen wird die Tuberkulin-Spritze aufgrund diverser Vorteile sehr oft eingesetzt. Mit Tuberkulin-Spritzen können insbesondere recht kleine Mengen (0,01 ml) eines Mediums gespritzt werden, wobei die Kanüle im Gegensatz zur Insulinspritze gewechselt werden kann.

Vor dem Gebrauch prüfen

Auch für die Tuberkulin-Spritze gilt: vor der Benutzung sollte man die Sterilitätslaufzeit, Unversehrtheit der Verpackung sowie die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum kontrollieren. Die Tuberkulin-Spritze sollte direkt nach dem Öffnen der Verpackung genutzt werden und anschließend sofort entsorgt werden. Eine Sterilisation oder Wiederverwendung kann zu Infektionen oder auch Kreuzwirkungen führen, daher sind die Spritzen wie Einmalspritzen zu nutzen. Die Bedienung hat immer durch einen Arzt oder Fachpersonal zu erfolgen.

Zum Aufbau der Tuberkulin-Spritze

Die Tuberkulin-Spritze zeichnet sich durch ein geringes Volumen aus, welches häufig weit unter 5 ml liegt. Die Graduierung mit 0,01 ml-Abständen lässt eine sehr genaue Dosierung kleinster Medikamentenmengen zu. Häufig werden die Spritzen ohne Kanülen angeboten, die dann gesondert zu bestellen sind. Besitzt die Spritze einen Luer-Ansatz bedeutet dies, dass das Ende konisch zuläuft und eine Kanüle mit Luer-Anschluss aufgesteckt werden kann. Der Luer-Anschluss stellt einen international anerkannten Standard dar, der die Kompatibilität der einzelnen Teile zwischen verschiedenen Herstellern garantiert. Die Spitze der Kanüle ist leicht abgeschrägt und scharf geschliffen, so dass nach der Injektion keine Narbe zurückbleibt.

Die Größenangaben

Die Größenangaben erfolgen in Millimeter (mm) oder in Gauge (G). Je höher der Gauge-Wert, desto geringer ist der Außendurchmesser der Kanüle. Die Umrechnung in mm und die Farbkodierung werden durch ISO 6009, DIN 13095 und ISO/DIN 9626 erläutert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.