| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031409 Herst.-Nr.: 450861 EAN/GTIN: 4056538991361 |
| |
|
| | |
| Anti-Dekubitus Matratze Terrasoft Diese Matratze dient der Dekubitusprophylaxe. Die Tropfeneinschnitte entlasten den Druck und reduzieren die Scherkräfte. Die Matratze besitzt 8 große Längseinschnitte für bessere Klimaeigenschaften. - Abmessungen der Pflegebettmatratze 200 x 100 x 12 cm
- atmungsaktiv mit hohem Liegekomfort
- inkl. Trikotbezug Farbe blau
- Bezug schwer entflammbar nach DIN 597 Teil I+II
- Bezug waschbar bis 60 °C
- Bezug Oeko-Tex Standard 100
- Raumgewicht RG40
- Stauchhärte 4 kPa hochelastisch
- belastbar 40 bis 140 kg Patientengewicht
- Gewicht ca. 8 bis 9 kg
Weitere Informationen: | | Größe: | 100x200x12 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegebett Standardmatratze, Pflegebettmatratze, Pflegematratze, Antidekubitus Schaumstoffmatratze, Schaumstoff Antidekubitusmatratze, Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, pflegebettmatratze, Patientenlagerung, Dekubitus, Komfortmatratze, Dekubitusprophylaxe |
| | |
| |