Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softline Dekucare Visco AD-Matratze 200 x 90 x 14 cm 2-schichtig Zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031407
Hersteller:
     Softline
Herst.-Nr.:
     450850
EAN/GTIN:
     4056538991323
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
Klinikmatratze
Pflegebett Matratze
Anti-Dekubitus Matratze Dekucare Visco

Bis Einschließlich Grad III (nach EPUAP) ist diese Matratze zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung geeignet. Sie besteht aus 2 Schaumstoffschichten und einer weichen atmungsaktiven Würfelinnenstruktur.
  • Abmessungen der Anti-Dekubitusmatratze: 200 x 90 x 14 cm
  • viscoelastische Liegefläche mit hoher Punktelastizität
  • Pflegematratze geeignet zur Schmerztherapie
  • mit Inkontinenzbezug AG-PROTECT
  • Raumgewicht Würfelkern RG45, Deckplatte RG47
  • Stauchhärte Würfelkern 3,2 kPa, Deckplatte 1,2 kPa
  • Bezug schwer entflammbar nachDIN 597 Teil I+II
  • Bezug waschbar bis 60 °C
  • Bezug Oeko-Tex Standard 100
  • Farbe des Bezuges blau
  • Belastung 40-140 kg Patientengewicht
  • Gewicht ca. 12,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.