Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Tablett für Rollator Zubehör für Rollatoren von Rolko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031223
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollator Tablett
rollator tablett
Tablett für Rollator
  • Abmessungen des Rollator-Tabletts: BTH 39,2 cmx25,5 cmx2,5 cm
  • Zapfenabstände Länge 28,5 cm, Breite 12 cm
  • transparentes Material
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tablett
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Sonderausstattung, Ersatzteil, Gehhilfe, Laufhilfe, Gehwagen, Rollator, Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drive Medical
745R
ab € 221,31*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
340460
ab € 280,17*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
340225
ab € 289,44*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340444
ab € 133,80*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340454
ab € 202,51*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340453
ab € 182,21*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340448
ab € 292,08*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340353
ab € 256,69*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340445
ab € 293,94*
Zubehör
Drive Medical
340550
ab € 86,60*
Zubehör
Drive Medical
340435
ab € 280,07*
Zubehör
Drive Medical
340371
ab € 63,92*
Zubehör
Drive Medical
340437
ab € 291,51*
Zubehör
Drive Medical
340554
ab € 233,97*
Zubehör
Drive Medical
340553
ab € 230,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.