Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Rollator TAiMA XC rot metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031155
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     340448
EAN/GTIN:
     4260241684834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
dietz reha-produkte rollator

Rollator TAiMA XC 

Die Leichtgewicht-Rollatoren TAiMA vereinen höchstmögliche Stabilität und ein äußerst geringes Gewicht. TAiMA setzt auch mit Faltbarkeit und moderner Optik einen neuen Maßstab bei Leichtgewicht-Rollatoren. Der TAiMA XC ist durch seine großen Räder mit PU-Bereifung das spezielle Outdoor-Modell.

Produktinformationen zum Rollator

  • 1 Rollator TAiMA XC rot metallic
  • Einfach faltbar, verriegelbar und steht auch im gefalteten Zustand
  • Extragroße Räder mit PU-Bereifung
  • Handgriffe ergonomisch
  • Mit Reflektoren für Sicherheit bei Dunkelheit
  • Gesamt L/B/H 75 x 65 x 85-95 cm, Faltmaßbreite 25 cm
  • Sitz B/T/H 45 x 23 x 61 cm
  • Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
  • Netztasche und Gehstockhalter inklusive
  • Belastbarkeit max. 150 kg
  • Gewicht 9,8 kg


Weitere Informationen:
Farbe:
rot-metallic
Weitere Suchbegriffe: gehrad, rollator rot, Gehhilfe, Laufhilfe, Taima XC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,57*
€ 369,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,58*
€ 365,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,99*
€ 364,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,63*
€ 359,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,05*
€ 358,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,47*
€ 357,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,13*
€ 354,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 330,55*
€ 353,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 311,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340416
ab € 14,97*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340403
ab € 7,76*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340404
ab € 7,77*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340456
ab € 13,68*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340418
ab € 40,16*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340417
ab € 21,97*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340455
ab € 14,47*
Zubehör
Edelwäsche Fischer
200665
ab € 29,90*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200509
ab € 5,87*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200502
ab € 4,21*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200501
ab € 8,81*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200505
ab € 5,81*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200504
ab € 10,58*
Zubehör
Werkmeister
200662
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.