| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031140 Herst.-Nr.: 340554 EAN/GTIN: 5055785702040 |
| |
|
| | |
| - Rollator NITRO L - Mobilität für Innen und Außen
- Querverstrebung für mehr Stabilität und Sicherheit
- extragroße Lenkräder
- gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
- ergonomisch geformte Handgriffe
- Bremse feststellbar
- Einhand-Faltmechanismus
- passive Beleuchtung hinten und vorne
- inkl. Gepäcknetz mit Reißverschluss, Stockhalter, Ankipphilfe
- Gesamtlänge 70,5 cm, Gesamtbreite 60,5 cm
- Faltmaße 70,5x25x92 cm
- Sitzhöhe 60 cm
- Handgriffhöhe 93 bis 105 cm
- Durchmesser Lenkräder 25 cm
- Gewicht 7,4 kg
- max. Belastbarkeit 130 kg
- max. Gepäcknetzzuladung 5 kg
- Farbe champagner
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe, Laufhilfe, Nitro L |
| | |
| |