| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031152 Herst.-Nr.: 340454 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Leichtgewicht-Rollator TAiMA unterstützt bei allen Unternehmungen und Wegen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. - Rollator TAiMA M mit verlängerten Schiebegriffen
- einfach faltbar
- verriegelbar, steht auch im gefalteten Zustand
- ergonomische, höhenverstellbare Handgriffe
- Feststellbremse
- Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- inkl. Netztasche und Gehstockhalter
- Gesamtlänge 67 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamthöhe 99 bis 114 cm
- Faltmaß Breite 22 cm
- Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 20 cm, Sitzhöhe 59 cm
- Reifengröße 20x3,5 cm
- Leergewicht 6,5 kg
- max. Belastbarkeit 150 kg
- max. Zuladung der Netztasche 5 kg
- Farbe braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe, Laufhilfe, Taima M, Schiebegriff |
| | |
| |